画像準備中

デジタルブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜25 タイプA 注文コード58141776 品番3532-25AJ
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は測定範囲・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。

用途外側寸法の測定 仕様スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ 材質測定面:工具鋼 タイプA 測定範囲(mm)0〜25 寸法L(mm)57 電源ボタン電池SR44/LR44 最小表示量(mm)0.001 器差(mm)±0.004 寸法b(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする