INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の 特殊用途マイクロメータ
デジタルブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜25
タイプ
B
注文コード
58141785
品番
3532-25BAJ
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途
外側寸法の測定
仕様
スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ
材質
測定面:工具鋼
タイプ
B
測定範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
57
電源
ボタン電池SR44/LR44
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.004
寸法b(mm)
32