INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 直尺・曲尺・角度
INSIZE(インサイズ)の 角度計
INSIZE(インサイズ)の プロトラクター
プロトラクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58142065
品番
4780-85A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
角度の測定
仕様
固定ネジ付
材質
ステンレス
測定範囲
0-180°
目量
1°
器差
±0.5°