画像準備中

レベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)2000 材質アルミ 注文コード58142187 品番4914-2000
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は寸法L・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
用途水平・垂直の測定 仕様底面マグネット付、衝撃を吸収するゴムとキャップ付 材質アルミ 寸法L(mm)2000 気泡管3個 適合温度(℃)-15〜55 精度(mm/m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする