INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 直尺・曲尺・角度
INSIZE(インサイズ)の 角度計
INSIZE(インサイズ)の プロトラクター
レベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
300
材質
アルミ
注文コード
58142196
品番
4914-300
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水平・垂直の測定
仕様
底面マグネット付、衝撃を吸収するゴムとキャップ付
材質
アルミ
寸法L(mm)
300
気泡管
2個
適合温度(℃)
-15〜55
精度(mm/m)
0.5