INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
デプスベースアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
58142230
品番
6140-300A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。
仕様
ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
22
寸法a(mm)
20
寸法e(mm)
34
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
125
適合幅(mm)
ノギス:20
寸法f(mm)
9