曜日別特売
GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526

 

GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526
GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526
GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526
GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526
GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526
GAPR-25W200-D プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用 シマブン 58142526

プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個溝幅(mm)150ダークグレー注文コード58142526品番GAPR-25W200-D
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
清掃時、巻取り収納が可能です。
連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。

用途
プールの排水溝
長さ(mm)1000溝幅(mm)150材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)幅(mm)200耐荷重(kN)1.5外幅(mm)210質量(kg)2.4高さ(mm)25ダークグレー
注意
※浴室の出入口には使用できません。
※ジョイントのカラーはブラックのみ。
※長さはジョイント部の伸縮機能により995~1020mm程度に調整できます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする