INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の マイクロメータヘッド
スモールマイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ステム形状
ストレート
注文コード
58142765
品番
6385-65W
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ステム形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲(mm)
0〜6.5
先端
球面(SR3)
目量(mm)
0.01
器差(mm)
0.005
ステム形状
ストレート