INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の コンベックス・巻尺・距離測定
INSIZE(インサイズ)の 巻尺
INSIZE(インサイズ)の パイテープ
ダイヤメーターテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58142869
品番
7114-950
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
直径、円周長さの測定
仕様
スケール部:レザー彫刻
材質
スチール
測定範囲(mm)
円周:150〜950、直径:Φ50〜300
精度(mm)
円周:±3、直径:±1
最小読取値(mm)
0.1