INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス
ケガキゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58142896
品番
7120-300A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
平行度の検査・ケガキ
材質
炭素鋼、表面処理:サテンクロムメッキ
測定範囲(mm)
0〜300
目量(mm)
0.1
精度(mm)
±0.1
呼び寸法L(mm)
350