INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)の デプスゲージ
デプスベースアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入
注文コード
58142948
品番
6140
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。
仕様
ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入
寸法d(mm)
18
寸法a(mm)
16.5
寸法e(mm)
30
寸法b(mm)
9
寸法c(mm)
75
適合幅(mm)
ノギス:16
寸法f(mm)
6