TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
フランクリンワークシート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144086
品番
FRANKLIN
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シンギングロック社製ワーク用ブランコです。
吊りベルトの幅が45mmと安定性に優れています。
ブランコの左右と下に付いているD環は25kgまで荷重をかけて使用が可能です。
用途
安全保護具
質量(kg)
1.6
定格荷重(kg)
250
引張強度(kN)
吊り元ウェビング:25
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
46×16