TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
ブランコ エアワーカーレギュラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144111
品番
TWSKYB01
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用。
吊りベルトの長さは調節可能です。
サポートベルトの有無を選べます。
用途
安全保護具
仕様
レギュラー
質量(kg)
1.7
寸法(cm)
板:60×18