TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ヘルメット
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ヘルメット本体
ヘルメット 通気孔付 EPA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144497
品番
1840FZ
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途
安全保護具
材質
●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂
サイズ(cm)
53〜62