アクアドリルEX オイルホール5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.1 注文コード58144667 品番AQDEXOH5D10.1
7月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.1 溝長(mm)84 全長(mm)149 シャンク径(Φmm)11 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする