代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 FBCS M3X5 ステンレスフランジボタン 由良産商 58144818 SUS304 FBCS M3X5 ステンレスフランジボタン 由良産商 58144818 SUS304 FBCS M3X5 ステンレスフランジボタン 由良産商 58144818 SUS304 FBCS M3X5 ステンレスフランジボタン 由良産商 58144818

ステンレスフランジボタン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM3 注文コード58144818 品番SUS304 FBCS M3X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート 呼びM3 首下長l(mm)5 ねじの種類全ねじ ピッチP(mm)0.5 頭部径dk(mm)5.2 対角(mm)e:2.3(Min) 頭部高さ(mm)k:1.65 フランジ幅(mm)W:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58145055
2021-10-16
用途:
バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

写真の色が黒だったので注文したのですが届いたものは無塗装でした。塗ってごまかして使ってます笑

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする