曜日別特売
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100

 

- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145100
モノタロウ

ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×205×260
質量(kg)1.4
内容量1個注文コード58145100品番-
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用途に合わせて使いやすいサイズの3種類のラインアップ。カバーも付属しており多用途に使用できます。また、多数のポケットが備わっており、整理整頓がしやすい設計です。

用途
工具の収納・運搬に
質量(kg)
1.4
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×205×260
ポケット数
(外側)10ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)6ヶ所
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×70×260
付属品
カバー、ショルダーベルト
材質
(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
ブラック
材質(本体)
ポリエステル600D
ハンドル
可動タイプ
色(ステッチ)
レッド
撥水加工
あり
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利なものを入れるとバッグ破れる恐れがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする