ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×205×260
345×205×260
420×205×260
500×205×260
質量(kg)
1.55
1.4
1.55
1.72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58145109
品番
-
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途に合わせて使いやすいサイズの3種類のラインアップ。カバーも付属しており多用途に使用できます。また、多数のポケットが備わっており、整理整頓がしやすい設計です。
用途
工具の収納・運搬に
質量(kg)
1.55
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×205×260
ポケット数
(外側)11ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)8ヶ所
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×70×260
付属品
カバー、ショルダーベルト
材質
(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル600D
ハンドル
可動タイプ
色(ステッチ)
レッド
撥水加工
あり
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利なものを入れるとバッグ破れる恐れがありますので、ご注意ください。