- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118

 

- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
- ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ モノタロウ 58145118
モノタロウ

ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×205×260
質量(kg)1.72
内容量1個注文コード58145118品番-
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用途に合わせて使いやすいサイズの3種類のラインアップ。カバーも付属しており多用途に使用できます。また、多数のポケットが備わっており、整理整頓がしやすい設計です。

用途
工具の収納・運搬に
質量(kg)
1.72
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×205×260
ポケット数
(外側)12ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)7ヶ所
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×70×260
付属品
カバー、ショルダーベルト
材質
(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル600D
ハンドル
可動タイプ
色(ステッチ)
レッド
撥水加工
あり
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利なものを入れるとバッグ破れる恐れがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする