INAZUMA(イナズマ)
INAZUMA(イナズマ)の 裁縫用資材
INAZUMA(イナズマ)の 持ち手/ショルダー/口金
INAZUMA(イナズマ)の 裁縫用口金
玉付き特大口金 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58145404
品番
BK383-AG-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
大きな寸法のバッグ用口金です。 玉付きタイプの口金なので開け閉めしやすく、大きく開くので物の出し入れがしやすくなっています。
付属品
紙紐、バッグ本体の作り方・型紙付き
材質
フレーム:鉄、玉:プラスチック
直径(Φmm)
玉:約25
寸法(高さH×幅W)(cm)
15.5×39
厚さ(cm)
玉:約1、溝:約0.4