DreamWay(ドリームウェイ)
DreamWay(ドリームウェイ)の 釣具
DreamWay(ドリームウェイ)の 釣り針
一粒いくら
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
58145705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
高防錆フッ素コーティング加工したバーブレスフック搭載!2個入りでお得!
用途
【食べられませんが喰わせます!】 いくら風樹脂パーツと金属スプーンの夢のハイブリッドスプーン。
寸法(mm)
11
質量(g)
0.4
入数(個)
2
フックサイズ
#10
注意
※*管理釣り場で使用する場合は、必ずレギュレーションをご確認ください。