メタルウェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード58146265 品番-
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけで
ツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。
研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。

用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス 容量(L)1 使用量25〜35m2/L. 危険等級V 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性
注意
※使用方法:油性刷毛やウエスで侵み込ませるように塗布します。10〜15分後、浸透せずに残った余剰分を乾いたウエスで拭き取ってください。ワックスに近いものですので、屋内で2〜3年、屋外は半年〜1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5〜12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。ワックスに近いものですので、屋内で2〜3年、屋外は半年〜1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5〜12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする