曜日別特売

両房

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(3本)材質レーヨン65%・ポリエステル35%注文コード58146558品番T3100-S
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質レーヨン65%・ポリエステル35%長さ(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58146567
2021-09-04
用途: 装飾に

商品は思った通りで満足いくものでしたが、紐の太さの表記が無く一度間違えて注文してしまいました。
T2100-Vなら紐径2mm紐長さ100cmの紫(Violet)、T4070-Rなら紐径4mm紐長さ70cmの赤(Red)です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする