ナチュラルリングハンギング
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- 木製、麻ひも
- 質量(kg)
- 0.045
- 分類
- オールシーズン
- 寸法(cm)
- 【小リング】Φ7.7(内Φ5.7)
- 本体寸法(cm)
- 9.7×1.6×24×34
- 寸法(Φcm)
- 【大リング】Φ9.7 (内Φ6.7)
- 内容量
- 1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ




























