NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSミルハードラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147205
品番
GSH6100SF-R05
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
6
材質
超硬コーティング
表面処理
GSコート
コーナーR(mm)
0.5