セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ケーブル収納・配線
セーフラン安全用品の ケーブルモール
セーフラン安全用品の モール
ケーブルマット1200x400mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58147236
品番
J2722-BK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。
落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!
糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。
用途
ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。
材質
表面:ナイロン 裏面:NBR
寸法(mm)
約1200×400
質量(kg)
約1.95
色
ブラック
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。