ケーブルマット1200x400mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58147245 品番 J2722-GL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。
落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!
糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。

用途ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。 材質表面:ナイロン 裏面:NBR 寸法(mm)約1200×400 質量(kg)約1.95 グレー
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする