NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラフィング超硬エンドミル
GSミルラフィング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58147555
品番
GSRE7×8GSRE4070SF
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬コーティング
刃数
4
表面処理
GS(TiAlN)コート