品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
適合端子
平型250
注文コード
58147647
品番
DS-250U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合端子
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。
作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途
端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ
材質
軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT
電圧(V)
600
適合規格
UL224・CSA
適合端子
平型250
標準色
青透明(23)
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.62MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表