通話録音装置 VR-D179A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58147767 品番VR-D179A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>

仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g)約460 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ) 精度時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 起動形式音声起動/回線・外部起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリーOSが推奨する環境以上 出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下) 使用CPUOSが推奨する環境以上 接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下) 外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン) 録音方式SDカード(128MB〜2GB)、SDHCカード(4GB〜32GB)/自動録音/手動録音 音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω 対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする