カードライトアダプタ CWA-200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58147819 品番CWA-200
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

タカコム製 音声応答装置 AT-D39SVの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易!
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SV用
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。

仕様ソフトウェア:AT-D39SVデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用) 質量(g)約110 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24 消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下 メモリーOSが推奨する環境以上 カード使用可能:DFC-30M ディスプレイ解像度1024×768ドット以上 使用CPUOSが推奨する環境以上 ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量 インターフェイスUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする