商品画像
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。 不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。 純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。 不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。 サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L 予備純水器 スタンダードタイプ・プロタイプ兼用 低床タイプ CPS-10T イオン交換樹脂 10L入り 予備純水器 カートリッジ純水器 予備純水器 CPS-10T の特長 【セット内容】純水器予備品:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、キャップ、取扱説明書、専用輸送箱による配送 【本体サイズ】全高:460mm タンク直径:207mm 【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります) 【商品説明】タンクキャップが装着されたカートリッジ純水器の予備品です。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されています。スタンダードタイプおよびプロタイプの兼用で、純水器本体に装着されている通水ヘッドに付け替えて使用します。 【特長】純水器本体の予備品として再生時などに使用します。使用済みの純水器と入れ替えた後は、通水ヘッドとタンクキャップを付け替えて輸送・保管することで、移動時等の水漏れを防ぐことができます。 【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。 【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。