アフターサービス

純水器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L×2袋) 注文コード58150551 品番MB-5-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。
不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。
純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。
不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。
サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)
イオン交換樹脂
サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途
【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。
【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。
【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。
【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。
【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。

用途
洗車時の洗浄水
工場での洗浄水
加湿器(目詰まり防止に)
熱帯魚の飼育水
注意
※組み立ては取り扱いマニュアルに従って行ってください。
※<a href="https://jyunsuiki.com/movie/" target="_blank">こちら</a>使用マニュアルとしてお役立ていただける動画をお案内しております。ご活用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする