コードハンガー 丸穴タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58150569 品番CHR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。
ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。
回転機能が付いているので、吊り下げて使用する際に邪魔にならない場面も。

用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。 仕様回転機能付き ブラック タイプ丸穴タイプ 適合外径(Φmm)9〜10 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする