MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
MSソリューションズの スマホフィルム
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 保護フィルム 光沢 指紋防止 指紋防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58150621
品番
MP-MISS24NFL
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
【簡易包装:透明袋】光沢/透過性が高く、画像や動画の表示に最適/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/気泡が抜けやすく貼りやすい/クリーニングクロス付属
材質
PET
色
光沢
質量(g)
3.7(本体)/12.5(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W68×H142×D0.28(本体)/W100×H200×D1.9(パッケージ込)
端末
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13