仕様
●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0
1000Mbit/s:5
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×25×65
※本体のみ(突起部除く)
機能
サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、
ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、
EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
動作環境
温度0〜40℃
湿度10〜85%(結露なきこと)
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足
質量(g)約101(本体+マグネット)
規格VCCI Class B
ポート数5ポート
消費電力(W)最大2.1
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
電源電圧(V)100 50/60Hz
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
保証期間1年間
伝送速度(Mbps)【規格値】1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)
データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
データ転送方式ストア&フォワード