付属品リモコン、リモコンホルダー、ローゼットアダプタ、木ネジ×2
定格消費電力(W)【満充電】30【充電中】32
全光束(Lm)【通常時】3800【停電時】400
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
使用時間【停電時】4時間
充電時間20時間
色温度(K)2700-7000
バッテリー容量(Ah)6
エネルギー消費効率(Lm/W)126
バッテリー容量(mAh)6000 (3.2V)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)152
光色昼光色(7000K)、電球色(2700K)※停電時は昼光色のみ
充放電回数(回)1800
適用畳数8畳
調色の可否可(11段階)