伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 2号コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151459
品番
HI 2K-28
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE28
ねじの呼びG
1
規格
JIS・JET
適合穴径(Φmm)
34
寸法D(mm)
40
寸法L(mm)
64
寸法B(mm)
41
寸法d3(mm)
26
寸法a(mm)
2
寸法T(mm)
1.8
寸法L1(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応