補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 導体断面積(mm2)0.3 注文コード58151689 品番VX-G 0.3SQX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は導体断面積・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る

-

材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 導体断面積(mm2)0.3 耐熱温度(℃)105 絶縁体厚さ(mm)0.4 シース厚(mm)0.4 導体構成(本/mm)12 / 0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.3×3.8
関連資料:カタログ(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする