伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152369
品番
N-22
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VE22
規格
JIS・JET
寸法D(mm)
26
寸法R(mm)
88
寸法H(mm)
154
寸法d(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応