伊藤電気製作所
サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(30個)
色
ライトグレー
アイボリー
ライトグレー
寸法D(mm)
26
18
22
26
34
42
48
60
76
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
58152536
品番
S-22
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VE22
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
20
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
26
寸法d(Φmm)
5
寸法v(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応