補償導線 耐熱

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50m) 注文コード58152827 品番KX-SR-KKR 0.5SQX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は色・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

-

材質(シース)シリコーンゴム 材質(絶縁体)シリコーンゴム 導体断面積(mm2)0.5 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)0.5 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)20 / 0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.0±0.3
関連資料:カタログ(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする