補償導線 可動用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 58153010 品番 KX-S/E 0.3SQX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。

外皮:青 材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂 材質(絶縁体)フッ素樹脂 構成導体:40/0.1 導体断面積(mm2)0.3 耐熱温度(℃)200 仕上外径(mm)3.81±0.3 絶縁体厚さ(mm)0.25 シース厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする