KX-S/E 0.3SQX1P 補償導線 可動用 大晃電工社 58153037

補償導線 可動用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(100m)
内容量1本(100m)注文コード58153037品番KX-S/E 0.3SQX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。

外皮:青材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂構成導体:40/0.1導体断面積(mm2)0.3耐熱温度(℃)200仕上外径(mm)3.81±0.3絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする