付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約178
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2040
冷却方式【凝縮器】空水冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1360/1420 W【運転電流】5.4/5.0 A【始動電流】32.2/30.1 A
配管口径【製氷部給水口】R1/2【凝縮器給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約405/435 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/370 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.43/0.46 / 凝縮器用…約0/0【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.36/0.39 / 凝縮器用…約0.43/0.40
放熱量(W)3220/3415