付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約160
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910
冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A
配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38