チップアイス製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58153448 品番 SIM-C450YW-FYB3
参考基準価格(税別)¥2,271,000 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約173 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910 冷却方式【凝縮器】水冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1240 W【運転電流】4.8/4.5 A【始動電流】32.2/30.1 A 配管口径【製氷部給水口】R1/2【凝縮器給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約405/450 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約355/390 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.43/0.47 / 凝縮器用…約2.20/2.40【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.38/0.41 / 凝縮器用…約3.40/3.90
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする