チップアイス製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58153457 品番 SIM-C900R-FB3
参考基準価格(税別)¥3,953,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約277 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860 冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】2400/2740 W【運転電流】10.0/9.6 A【始動電流】32.2/30.1 A×2 配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 貯氷量(kg)約240 (自然落下時・約210 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約780/860 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約650/720 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.82/0.90【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.70/0.76
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする