付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約89
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×650×1153
冷却方式【凝縮器】水冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】949/1116W【運転電流】3.5/3.7A【始動電流】20.6/19.3A
配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 750W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約90(自然落下時・約80)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約135/150kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約130/140kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.45/0.49 / 凝縮器用…約1.30/1.66【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.43/0.47 / 凝縮器用…約2.28/2.70