付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約133
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1080
冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1100/1270 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A
配管口径【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約95 (自然落下時・約70 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/240 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/200 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.37/0.38【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.31/0.32